Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 12 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 6 A/24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-348170129024
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170129024
EAN/GTIN:
     8012823351957
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Schmales Steck-/Printrelais, Halbleiterkontakt, Eingangsspannung: 12 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 1,5-33 V DC max. Ausgangsdauerstrom: 6 A, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
8 V | 17 V
Ausgangsspannung:
1.5 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
... > Finder > Relais > Serie 34
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,56*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,71*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,57*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,98*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,09*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,12*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,45*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.