Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit Steck- und Printanschlüssen, Eingang 12 V DC, Ausgang SSR 1 Schließer 2 A/230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-348170128240
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170128240
EAN/GTIN:
     8012823351940
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Schmales Steck-/Printrelais, Halbleiterkontakt, Eingangsspannung: 12 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 12-275 V AC max. Ausgangsdauerstrom: 2 A Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
8 V | 17 V
Ausgangsspannung:
12 V | 275 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
AC
... > Finder > Relais > Serie 34
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,50*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,64*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,42*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,65*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,13*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,92*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 5,98*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,43*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.