Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 bis 80 Lux, 2 Schließer 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-104282300000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     104282300000
EAN/GTIN:
     8012823334929
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
dämmerungsschalter
finder dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 2 Schließer für 16 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, Helligkeitsschwelle für jeden Schließer getrennt einstellbar, Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom: 120 A für 5 ms, inklusive Adapter für Pfostenmontage, Einschaltschwelle: 1 bis 80 Lux, Betriebsspannung 230 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
sonstige
Ausschaltverzögerung:
30 s
Einschaltverzögerung:
15 s
Max. Schaltleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
true
Mit automatischer Nachtabschaltung:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Einschalthelligkeit:
1 lx | 80 lx
Ausschalthelligkeit:
1 lx | 80 lx
Betriebstemperatur:
-30 °C | 70 °C
Schwenkbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitsschalter, Tageslichtschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.