Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01154A0001 Abschlusswiderstand/koaxialer Abschlusswiderstand
Telegärtner J01154A0001 Abschlusswiderstand/koaxialer Abschlusswiderstand
Artikel-Nr.:
     C1161-100024790
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024790
EAN/GTIN:
     4018359122263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
SMA-Kupplung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-f
Max. Frequenz: 6 GHz
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -36 dB; 4 GHz: -31 dB; 6 GHz: -26 dB
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000010:
EV001025
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > SMA > SMA-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand telegärtner, adapter sma, SMA-Kupplung, SMA-Adapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.