Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Wandspleißbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Wandspleißbox
LWL-Wandspleißbox
Artikel-Nr.:
     C1161-100022177
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022177
EAN/GTIN:
     4018359170257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
LWL-Wandspleißbox
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Gehäuse mit Klappdeckel, abschließbar, 4 Kabeleinführungsöffnungen für M25, Zugentlastungsleiste im Gehäuse zur Befestigung mit Kabelbindern, Dichtungsleiste für herausgeführte Kabel, mit Aufnahme für maximal 16 Spleißkassetten
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: 440 x 440 x 95 mm
Bezeichnung: LWL-Wandspleißbox
Weitere Informationen:
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001583:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner, lwl patchpanel, LWL-Spleißbox, LWL-Wandspleißbox
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.