Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CS02B-SFTP2607C7-1PUR-A0750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CS02B-SFTP2607C7-1PUR-A0750
STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CS02B-SFTP2607C7-1PUR-A0750
Artikel-Nr.:
     C1161-100017383
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017383
EAN/GTIN:
     4018359447144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A(IEC), CP01CS02B-SFTP2607C7-1PUR-A0750
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker X-kodiert, IP67; Seite 2: M12x1 Kabelbuchse X-kodiert, IP67
Bezeichnung: STX M12x1-M12x1 VL X-kod. Cat.6A (ISO/IEC)
Farbe: Tülle: schwarz; Mantel: grün
Kurzbezeichnung: CP01CS02B-SFTP2607C7-1PUR-A0750
Länge: 7,5 m
Weitere Informationen:
EF005474:
EV006423
EF008305:
EV000217
EF008306:
EV000218
EF000369:
7500
EF001618:
EV000235
EF008303:
EV008511
EF006771:
-
EF001391:
-
EF006772:
-
EF002993:
-
EF006773:
-
EF008322:
-
EF009698:
-
EF008323:
-
EF008297:
-
EF000136:
-
EF006824:
-
EF002910:
-
EF011577:
-
EF001596:
-
EF011578:
-
EF002570:
-
EF004019:
-
EF000060:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF003992:
-
EF000025:
-
EF002356:
-
EF000081:
-
EF016783:
-
EF000208:
-
EF008317:
-
EF000227:
-
EF002558:
-
EF000228:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Leitung, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.