Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX M12x1-RJ45 VL D-kod. Cat.5, CP02CP04BSFUTP2207C5-1PUR-A1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX M12x1-RJ45 VL D-kod. Cat.5, CP02CP04BSFUTP2207C5-1PUR-A1000
STX M12x1-RJ45 VL D-kod. Cat.5, CP02CP04BSFUTP2207C5-1PUR-A1000
Artikel-Nr.:
     C1161-100017297
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017297
EAN/GTIN:
     4018359539184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
STX M12x1-RJ45 VL D-kod. Cat.5, CP02CP04BSFUTP2207C5-1PUR-A1000
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Seite 1: M12x1 Kabelstecker D-kodiert, IP67; Seite 2: RJ45 Kabelstecker IP20
Bezeichnung: STX M12x1-RJ45 VL D-kod. Cat.5
Farbe: Tülle: schwarz; Mantel: grün
Kurzbezeichnung: CP02CP04BSFUTP2207C5-1PUR-A1000
Länge: 10 m
Weitere Informationen:
EF011577:
EV000494
EF011578:
EV000494
EF011579:
EV000494
EF011580:
EV000494
EF001625:
EV004190
EF013532:
-
EF013766:
-
EF017088:
-
EF017089:
-
EF013768:
-
EF013770:
-
EF013769:
-
EF001792:
-
EF013772:
-
EF016997:
-
EF010804:
-
EF016619:
-
EF001029:
-
EF015176:
-
EF013801:
-
EF000060:
-
EF000061:
-
EF003921:
-
EFUK0022:
-
EFUK0023:
-
EF000067:
-
EFUK0024:
-
EF007960:
-
EF011789:
-
EF003689:
-
EF011801:
-
EF011802:
-
EF011011:
-
EF011803:
-
EF011012:
-
EF011805:
-
EF011806:
-
EF000081:
-
EF008387:
-
EF001683:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF001615:
-
EF001686:
-
EF000167:
-
EF016492:
-
EF001617:
-
EF001688:
-
EF016493:
-
EF023003:
-
EF001618:
-
EF016494:
-
EF001619:
-
EF001691:
-
EF016495:
-
EF001621:
-
EF016496:
-
EF013986:
-
EF001622:
-
EF016497:
-
EF001623:
-
EF013440:
-
EF016498:
-
EF003802:
-
EF001624:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF009770:
-
EF001628:
-
EF003796:
-
EF003797:
-
EF001632:
-
EF003799:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.