Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserpigtail-Set G50/125 OM3, 12 Farben, LC, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faserpigtail-Set G50/125 OM3, 12 Farben, LC, 2,0 m
Faserpigtail-Set G50/125 OM3, 12 Farben, LC, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100011720
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011720
EAN/GTIN:
     4018359339555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
Faserpigtail-Set G50/125 OM3, 12 Farben, LC, 2,0 m
Anmerkungen: eingefärbt nach VDE 0888
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Pigtail-Set
Gehäusefarbe: türkis
Pigtails: 12 x G50/125, OM3, 2m, LC
Weitere Informationen:
EF000080:
EV004568
EF001619:
EV008599
EF001139:
EV005171
EF002433:
EV006296
EF001438:
2
EF002935:
EV004119
EF001569:
false
EF000007:
EV000154
EF002435:
EV005175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.