Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle G1 (RG-58C/U), G41 (0.6/2.8-4.7) RAL 4001 rotlila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 4,6 bis 5,4 mm, RG-58C/U, 0.6/2.8-4.7, L 44.5 mm, Kuns
Knickschutztülle, Kabel-Ø 4,6 bis 5,4 mm, RG-58C/U, 0.6/2.8-4.7, L 44.5 mm, Kuns
Knickschutztülle, Kabel-Ø 4,6 bis 5,4 mm, RG-58C/U, 0.6/2.8-4.7, L 44.5 mm, Kuns
Artikel-Nr.:
     C1161-100001241
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001241
EAN/GTIN:
     4018359012557
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle G1 (RG-58C/U), G41 (0.6/2.8-4.7) RAL 4001 rotlila
Anmerkungen: RAL 4001 rotlila
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G41 (0.6/2.8-4.7)
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
G41: 0.6/2.8 AF, 0.6/2.8C - HM (FR-NC), 1855A HDTV, 1855ENH, 46899, FRNC 0.6/2.8 AF, Image 360, SDV, VK5/0.6 FRLS 0.6/2.8, 0.6/2.8C - HM, 1855A, VDM230
Durchmesser min.: 4,6 mm
Durchmesser max.: 5,4 mm
Weitere Informationen:
EF005309:
EV007469
EF002169:
EV000139
EF000007:
EV003609
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
EF002356:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.