Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle G1 (RG-58C/U), G41 (0.6/2.8-4.7) RAL 9005 tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3461-40066097
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001193
EAN/GTIN:
     4018359012397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle G1 (RG-58C/U), G41 (0.6/2.8-4.7) RAL 9005 tiefschwarz
Anmerkungen: RAL 9005 tiefschwarz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G41 (0.6/2.8-4.7)
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
G41: 0.6/2.8 AF, 0.6/2.8C - HM (FR-NC), 1855A HDTV, 1855ENH, 46899, FRNC 0.6/2.8 AF, Image 360, SDV, VK5/0.6 FRLS 0.6/2.8, 0.6/2.8C - HM, 1855A, VDM230
Durchmesser min.: 4,6 mm
Durchmesser max.: 5,4 mm
Weitere Informationen:
EF005309:
EV007469
EF000007:
EV000206
EF002169:
EV000139
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
EF002356:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2392*
€ 0,3292*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2237*
€ 0,3537*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2303*
€ 0,3703*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2322*
€ 0,3722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.