Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelschere L.220mm Kopf verchromt Griffe tauchisoliert, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-66307220
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754039340
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere

  • für Kupfer- und Alukabel
  • leichter, sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung
  • spezielle Schneidengeometrie verhindert Druckstellen und aufgespleißte Enden
  • Schraubgelenk nachstellbar
  • mit Klemmschutz
  • nicht für Stahldraht und stahlarmierte Kabel geeignet

Weitere Informationen:
1drähtige Al-/Cu-Kabel (7) mm²:
16 mm²
feindr. Al-/Cu-Kabel (9) mm²:
70 mm²
Griffe:
tauchisoliert, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Kopf:
verchromt
Länge mm (L):
220 mm
mehrdr. Al-/Cu-Kabel (8) mm²:
35 mm²
Gewicht (g):
380 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.