Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringratschenschlüssel SW 14 x 15mm L.170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41131415
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754022168
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel

  • mit Doppelsechskant
  • gerade
  • 22 Zähne
  • verchromt

Weitere Informationen:
a:
12 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
26 mm
d2:
30 mm
Länge mm (L):
170 mm
Schlüsselweite [mm]:
14 x 15 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
15 mm
Gewicht (g):
126 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.