Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING SW 11 x 13 mm L.170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41081113
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754021925
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel

  • metrische Schlüsselweiten
  • 10° abgewinkelt
  • mit Sechskant
  • DIN 3118/ISO 3318
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
9 mm
a2:
10 mm
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
d1:
21,5 mm
d2:
24 mm
Länge mm (L):
170 mm
m1:
8,6 mm
m2:
10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
11 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
Gewicht (g):
80 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 27,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.