Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 10mm L.125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40081010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018758
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • hoch belastbar und langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Weitere Informationen:
a1:
4,8 mm
a2:
7 mm
Breite mm (b):
23 mm
d:
14,8 mm
DIN:
DIN 3113 Form A
Länge mm (L):
125 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
10 mm
t:
10 mm
Gewicht (g):
35 g
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
4000823510
ab € 0,68*
Ähnlich
RS Pro
4953447
ab € 4,09*
Ähnlich
RS Pro
1923695
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.