Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 41 x 46 mm L.425mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40034146
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018130
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
  • Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
  • Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
  • Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
  • Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Nach DIN 3110 und ISO 10102
Weitere Informationen:
a:
12 mm
b1:
88 mm
b2:
94,5 mm
Länge mm (L):
425 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
41 x 46 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
41 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
46 mm
Gewicht (g):
980 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823142
ab € 9,39*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,69*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 51,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 69,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.