Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre 3/4 RSW.10° L.165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Aufsteckknarre 3/4 RSW.10° L.165mm
Aufsteckknarre 3/4 RSW.10° L.165mm
Artikel-Nr.:
     C1160-15110000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754013425
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre

  • umschaltbar
  • 36 Zähne
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • zu verwenden mit Handgriff Nr. 558

Weitere Informationen:
a:
55 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4
Anzahl Zähne:
36
Arbeitswinkel:
10 °
Breite mm (b):
70 mm
Länge mm (L):
165 mm
Gewicht (g):
1670 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 14,68*
Zubehör
Stahlwille
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.