Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-STAHLWILLE03310008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754007387 |
| |
|
| | |
| - mit Kugelkopf
- zum Schrauben von Innensechskantschrauben
- Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
- Sonderlängen
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Weitere Informationen: | | Abtriebsprofil: | Sechskant | Abtriebssechskant außen (mm): | 8 mm | Antriebsvierkant innen (Zoll): | 1/2 | d: | 22,7 mm | L1: | 238 mm | L2: | 200 mm | Gewicht (g): | 154 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,65* | € 20,79* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,56* | € 20,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,83* | € 21,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 15,87* | € 21,20* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,81* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|