Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000826612 Herst.-Nr.: 03310008 EAN/GTIN: 4018754007387 |
| |
|
| | |
| 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · die Kugel ermöglicht allseitig einen Schwenkwinkel bis zu 25° · Chrome-Alloy-Steel · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrome-Alloy-Steel Weitere Informationen: | | Antriebsvierkant mm: | 12,5 mm | Antriebsvierkant: | 1/2 ? |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant sw8 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,89* | € 21,51* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,74* | € 21,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,97* | € 21,76* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 16,43* | € 21,91* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,40* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 91,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|