Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"10x 60mm i6kt. m.Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2"10x 60mm i6kt. m.Zapfen
Schraubendreher-Einsatz 1/2"10x 60mm i6kt. m.Zapfen
Artikel-Nr.:
     4012-740485
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 IC 10
EAN/GTIN:
     4018754006502
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 IC für Innen-6-kant-Schrauben mit Bohrung

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 IC 10
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,31*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 11,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,65*
€ 11,55*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 11,74*
4 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,68*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.