Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 54 IC 1/2 Zoll Innen-6-kant,m.Zapfen SW 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047067536
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03070010
EAN/GTIN:
     4018754006502
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · mit Zapfenführung · Chrom-Alloy-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
60 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Innen-6-kant, mit Zapfen
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Modell:
03070010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,31*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 11,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,65*
€ 11,55*
Lager 1690
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 11,74*
4 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,68*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.