Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Steckschlüsseleinsatz SW 6mm L.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5044007360
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754000203
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4

  • lang
  • Sechskant mit AS-Drive®-Profil
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
9,2 mm
d2:
10,7 mm
d3:
5 mm
Länge mm (L):
50 mm
Schlüsselweite [mm]:
6 mm
t1:
6 mm
t2:
42 mm
Gewicht (g):
18 g
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,60*
€ 13,11*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,18*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 13,40*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 13,41*
11 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,35*
Ähnlich
PROMAT
4000821016
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.