Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Steckschlüsseleinsatz SW 12mm L.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740330
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754000081
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

  • Sechskant mit AS-Drive®-Profil
  • DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
16,5 mm
d2:
16,5 mm
d3:
11 mm
Länge mm (L):
23 mm
Schlüsselweite [mm]:
12 mm
t1:
9,5 mm
t2:
14,3 mm
Gewicht (g):
24 g
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,16*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,49*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,52*
23 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,58*
4 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,73*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,35*
Ähnlich
PROMAT
4000821012
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.