Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera CB-5100L Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA CB-5100(L)Unterschrank niedrig inkl. Rollen Höhe ca. 37 cm Schwarz, Grau
KYOCERA CB-5100(L)Unterschrank niedrig inkl. Rollen Höhe ca. 37 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1157-870LD00109
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870LD00109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerunterschrank kyocera

Kyocera CB-5100L Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 37 cm

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Ecosys M6030, Ecosys M6035, Ecosys M6530, Ecosys M6535, Ecosys P6035, Ecosys P6130, Ecosys P7040
Weitere Suchbegriffe: druckerschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
870LD00108
ab € 177,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.