Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Unterschrank CB-365 - niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera Unterschrank CB-365 - niedrig Bild 1
Kyocera Unterschrank CB-365 - niedrig Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-870LD00106
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870LD00106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerschrank kyocera

Kyocera Unterschrank CB-365 - niedrig

Hinweis:

  • Inklusive Rollen
  • Empfohlen für Einsatz des Druckers mit zwei, drei oder vier optionalen Kassetten.
  • Bedienfeldhöhe bei Kombination mit zwei optionalen Kassetten: ca. 91 cm (Höhe für ECOSYS P3045dn ca. 2 cm niedriger.)
  • Bedienfeldhöhe bei Kombination mit drei optionalen Kassetten: ca. 103 cm (Höhe für ECOSYS P3045dn ca. 2 cm niedriger.)
  • Bedienfeldhöhe bei Kombination mit vier optionalen Kassetten: ca. 115 cm (Höhe für ECOSYS P3045dn ca. 2 cm niedriger.)
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Abmessung ( H x B x T):
350 x 380 x 410 mm
Gewicht:
7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: drucker schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kyocera
1503S50UN0
ab € 79,92*
Sonstiges
Kyocera
1203N70UN0
ab € 38,27*
Sonstiges
Kyocera
1203S30KL0
ab € 1.226,98*
Sonstiges
Kyocera
1503N50UN1
ab € 131,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.