Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Toner-Kit 37037085 für DC-2285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo Onlinepartner 2015
Logo Onlinepartner 2015
Artikel-Nr.:
     C1157-37037085
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     37037085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Kyocera Toner-Kit 37037085 für DC-2285

Weitere Informationen:
Kapazität:
5.300 (A4-Seiten mit 6% Tonerdeckung)
Farbe:
Schwarz
Modell:
DC-2285

Kompatible Geräte:
Olympia:
Omega 1610 ZE; Omega 2005 Z; Omega 2200 Series; Omega 2200 Z; Omega 2205 Z; Omega 2210 ZD
Monroe:
RL 920; RL 922; RL 922 CE; RL 922 DX; RL 922 Z; RL 925; RL 925 DX
Rex Rotary:
8020 CZ; 8020 TCE; 8022; 8022 Z; 8122 TCE; 8222 DEZ; 8222 DZ
NRG:
2222 Z; 2320; 2320 Z; 2322; 2322 Series; 2322 Z; 2322 ZD; 8020 CZ; 8020 TCE; 8022; 8022 Z; 8120; 8122 S; 8122 TCE; 8222 DEZ; 8222 DZ
Utax:
C 250; C 252; C 254
Gestetner:
2222 Z; 2320; 2320 Z; 2322; 2322 Series; 2322 Z; 2322 ZD
Adler-Royal:
2020; 2022; 2122; 2222; CS 2054; CS 2055; CS 2085
Copystar:
CS 2054; CS 2055; CS 2085; CS 2255
Triumph-Adler:
TA 2020; TA 2022; TA 2122; TA 2222
CPT:
2222 Z; 2300 Series; 2322 Z; 2325 Z
OCE:
2075
Kyocera:
DC 2055; DC 2085; DC 2200 Series; DC 2254; DC 2255; DC 2285
Develop:
205 Z
Kardex:
2055
CPF:
Pluton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
37058010
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.