Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK-7105 Toner-Kit für bis zu 20.000 Seiten (A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera TK-7105 Toner-Kit für bis zu 20.000 Seiten (A4) Bild 1
Kyocera TK-7105 Toner-Kit für bis zu 20.000 Seiten (A4) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1T02P80NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02P80NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Kyocera TK-7105 Toner-Kit für bis zu 20.000 Seiten (A4)

Weitere Informationen:
Kapazität:
20.000 (A4-Seiten mit 6% Tonerdeckung)
Maße (B x T x H):
31,5 x 11 x 12 cm
max. Kapazität:
20.000 Seiten (ISO/IEC 19752/19798)
Sonstiges:
Klimaneutraler Toner
CO2-Kompensation je Tonerbox:
5 KG
Geeignet für:
TASKalfa 3010i, TASKalfa 3011i

Kompatible Geräte:
Kyocera:
TASKalfa 3010 i; TASKalfa 3011 i
Copystar:
CS 3010 i; CS 3011 i
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.