| |
|
| Artikel-Nr.: C1157-1T02NL0NL0 Herst.-Nr.: 1T02NL0NL0 EAN/GTIN: 632983031162 |
| |
|
| | |
| Kyocera TK-7205 Toner-Kit für bis zu 35.000 Seiten (A4) Weitere Informationen: | | Kapazität: | 35.000 (A4-Seiten mit 6% Tonerdeckung) | Maße (B x T x H): | 31,5 x 11 x 12 cm | max. Kapazität: | 35.000 Seiten (ISO/IEC 19752/19798) | Sonstiges: | Klimaneutraler Toner | CO2-Kompensation je Tonerbox: | 35 KG | Geeignet für: | TASKalfa 3510i, TASKalfa 3511i |
Kompatible Geräte: | | Kyocera: | TASKalfa 3510 i; TASKalfa 3511 i | Copystar: | CS 3510 i; CS 3511 i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, kyocera toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |