Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ventilschaft Dichtringzange 791-8 ∙ Länge: 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
791-8
791-8
Artikel-Nr.:
     C1156-791-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     791-8
EAN/GTIN:
     4000896061068
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Erlenmeyerkolben-Haltezange

Anwendung:
Einwandfreies Abziehen von tiefliegenden Ventilschaftdichtungen (Mehrventiler) durch lange Backen

  • Gehärtete Backen, querverzahnt, tauchbeschichtet
  • An z.B. AUDIFORDOPEL
  • Gerade
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 270 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, FORD, OPEL/VAUXHALL
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ventile | Ventilschaftdichtring | Zange
Schluesselworte:
Ventil-(Einstell)werkzeug | Zange | Ventile | Ventilschaftdichtring | 791-8 | AUDI, FORD, OPEL/VAUXHALL
hz-class Hauptklasse:
610080 Ventile ∙ Kolben
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange | 240220 Greifzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Ventilschaftdichtringzange
Produktgruppe:
791
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | FORD | OPEL/VAUXHALL
Länge:
270 mm
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
270 mm
Produktempfehlung:
790-3 | 794-2 | 795-3 | 2850-E20 | 2147 | 167-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Weitere Suchbegriffe: Kolbenhaltezange, Kolbenzange, Ventildichtring-Zange, Ventildichtringzange, hazet dichtring, dichtring, Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzange,Telefonzange,Justierzange,Verdrahtungszange,Presszange,Klammerzange,Zangenhalter,Elektronikgreifzange,Seegerringzange,Scherenzange,Blindnietzange,Chlinchzange,Beißzange,Clinchkappenverschlussgerät (Hand),Langbeckzange,Quetschzange,Flachrundzange,Feuerzange,Kabelkneifzange,Strippzange,Abmantelzange,Abmantelwerkzeug,Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.