| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-600N-46 Herst.-Nr.: 600N-46 EAN/GTIN: 4000896048564 |
| |
|
| | |
| - Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
- DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
- Lange schlanke Ausführung
- Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 46 mm
- Abmessungen / Länge: 520 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.85 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 200100 Ring-Maulschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Ring-Maulschlüssel 600 Nlange Ausführung ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant | Produktgruppe: | 600N | Netto-Gewicht (kg): | 1.85 kg | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant Profil | Kopfbreite (b1): | 69 mm | Kopfbreite (b2): | 95 mm | Kopfstärke (a1): | 24 mm | Kopfstärke (a2): | 15 mm | Länge: | 520 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 46 | Schlüsselweite (s1): | 46 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Kopf poliert | Abmessungen / Länge: | 520 mm | Norm: | DIN 3113 Form A | ISO 3318 | ISO 7738 | Produktempfehlung: | 440/14P | 450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel |
| | |
| |