Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Durchsteck-Vierkant 5110-02 ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5110-02
5110-02
Artikel-Nr.:
     C1156-5110-02
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5110-02
EAN/GTIN:
     4000896022373
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Durchsteckvierkant
  • Durchsteckvierkant ohne Drehknopf 10 = 38 Außen-Vierkant
    Für 5110 CT ∙ 5110 ST ∙ 5110-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950240 Drehmoment-Technik
hz-class Unterklassen:
300950 Zubehör Drehmoment-Technik
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Drehmoment-Schlüssel
Produktgruppe:
5000-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Verwendung:
5110CT | 5110-1
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Produktempfehlung:
2105LG/9H | 863HPB | 1802-22 | 1953N-40 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsvierkant, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, durchsteckvierkant 3/8 hazet, durchsteckvierkant 3/8", durchsteckvierkant hazet, Drehmometer, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.