Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremsscheiben-Messschieber 4956-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4956-4
4956-4
4956-4
4956-4
Artikel-Nr.:
     C1156-4956-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4956-4
EAN/GTIN:
     4000896222339
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre

Anwendung:
Einfache, schnelle Bestimmung des Bremsscheiben-Durchmessers durch Felgenöffnungen ohne Demontage der Räder

  • Messbereich 200 – 400 mm
  • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
290020 Messmittel | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4956
Produktempfehlung:
4810C | 4802-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170390
Weitere Suchbegriffe: hazet bremsscheiben-messschieber, bremsscheiben messlehre, Messzeug,Messwerkzeug, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Messschieber,Spezialmessschieber,Trommelmessschieber,Bremsscheibenmessschieber,Schwindmaßmessschieber,Innensicherungsnute,Außensicherungsmessschieber,3/5Punktmessschieber,Keilnutenmessschieber,Zahnweitenmessschieber,Anbaumessschieber,Anreißmessschieber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.