Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremsscheiben-Messschieber 4956-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4956-1
4956-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4956-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4956-1
EAN/GTIN:
     4000896073160
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre

Anwendung:
Prüfen der Bremsscheibenstärke
(Verschleißgrad der Bremsscheibe)
– Fahrzeugherstellerangaben beachten –

  • Ballige Mess-Flächen
  • Für Pkw und Motorräder
  • Mess-Bereich: 60 mm
  • Schnabellänge: 75 mm
  • Feststellschraube und Schleppnonius
    (Nonius 110)
  • In Ledertasche
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST | Mess-Technik
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
290020 Messmittel
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4956
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Produktempfehlung:
4810C | 4802-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170390
Weitere Suchbegriffe: hazet bremsscheiben-messschieber, bremsscheiben messlehre, Messzeug,Messwerkzeug, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Messschieber,Spezialmessschieber,Trommelmessschieber,Bremsscheibenmessschieber,Schwindmaßmessschieber,Innensicherungsnute,Außensicherungsmessschieber,3/5Punktmessschieber,Keilnutenmessschieber,Zahnweitenmessschieber,Anbaumessschieber,Anreißmessschieber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.