| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-450N-8X10 Herst.-Nr.: 450N-8X10 EAN/GTIN: 4000896020737 |
| |
|
| | |
| - Schlanke Köpfe
- Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
- Maulstellung: 15°
- Oberfläche: verchromt
- DIN 3110, ISO 10102
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 8 x 10 mm
- Abmessungen / Länge: 140.1 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Maulstellung: | 15 ° | hz-class Hauptklasse: | 200060 Doppel-Maulschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Doppel-Maulschlüssel 450 Nmetrisch | Produktgruppe: | 450N | Netto-Gewicht (kg): | 0.03 kg | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Kopfbreite (b1): | 19 mm | Kopfbreite (b2): | 23.2 mm | Kopfstärke a: | 4.1 mm | Länge: | 140.1 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 8 x 10 | Schlüsselweite (s1): | 8 mm | Schlüsselweite (s2): | 10 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt | Abmessungen / Länge: | 140.1 mm | Norm: | DIN 3110 | ISO 10102 | Produktempfehlung: | 440/14P | 600N/17N | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040104 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Maulschluessel (Doppel-),Gabelschlüssel (Doppel), Schraubwerkzeug,Doppelmaul-Schlüssel,Doppelmaulschlüssel,Doppel-Maulschlüssel,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel |
| | |
| |