Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Maulschlüssel 450N-12X13 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 12 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
450N-12X13
450N-12X13
450N/8RS;450N/12NRS;450N/12;450N/10;163-95/8;450N-10X11;450N-21X23;450N-32X36;450N-21X22;450N-4X5;450N-25X28;450N-5X5.5;450N-6X7;450N-18X19;450N-30X32;450N-27X32;450N-22X24;450N-8X10;450N-20X22;450N-17X19;450N-8X9;450N-41X46;450N-12X13;450N-24X27;450N-36X41;450N-13X17;450N-46X50;450N-16X18;450N-16X17;450N-34X36;450N-14X15;450N-10X13;450N-24X26;163-519/12
450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-9/16X5/8VKH;450N-10X11;450N-10X13;450N-12X13;450N-13X17;450N-14X15;450N-16X17;450N-16X18;450N-17X19;450N-18X19;450N-20X22;450N-21X22;450N-21X23;450N-22X24;450N-24X26;450N-24X27;450N-25X28;450N-27X32;450N-30X32;450N-32X36;450N-34X36;450N-36X41;450N-41X46;450N-46X50;450N-4X5;450N-5X5.5;450N-6X7;450N-8X10;450N-8X9;450N/10;450N/12;450N/12NRS;450N/8RS
450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-9/16X5/8VKH;450N-10X11;450N-10X13;450N-12X13;450N-13X17;450N-14X15;450N-16X17;450N-16X18;450N-17X19;450N-18X19;450N-20X22;450N-21X22;450N-21X23;450N-22X24;450N-24X26;450N-24X27;450N-25X28;450N-27X32;450N-30X32;450N-32X36;450N-34X36;450N-36X41;450N-41X46;450N-46X50;450N-4X5;450N-5X5.5;450N-6X7;450N-8X10;450N-8X9;450N/10;450N/12;450N/12NRS;450N/8RS
450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-9/16X5/8VKH;450N-10X11;450N-10X13;450N-12X13;450N-13X17;450N-14X15;450N-16X17;450N-16X18;450N-17X19;450N-18X19;450N-20X22;450N-21X22;450N-21X23;450N-22X24;450N-24X26;450N-24X27;450N-25X28;450N-27X32;450N-30X32;450N-32X36;450N-34X36;450N-36X41;450N-41X46;450N-46X50;450N-4X5;450N-5X5.5;450N-6X7;450N-8X10;450N-8X9;450N/10;450N/12;450N/12NRS;450N/8RS
450NA-9/16X5/8VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-19/32X11/16V;450N-8X9;450N-12X13;450N-14X15;450N-10X11;450N-6X7;450N-16X17;450N-27X32;450N-5X5.5;450N-18X19;450N-21X22;450N-30X32;450N-34X36;450N-21X23;450N-25X28;450N-22X24;450N-8X10;450N-16X18;450N-24X27;450N-20X22;450N-36X41;450N-10X13;450N-4X5;450N-24X26;450N-32X36;450N-41X46;450N-13X17;450N-17X19;450N-46X50
Artikel-Nr.:
     C1156-450N-12X13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-12X13
EAN/GTIN:
     4000896020386
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 12 x 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 172.7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15 °
hz-class Hauptklasse:
200060 Doppel-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Maulschlüssel 450 Nmetrisch
Produktgruppe:
450N
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Kopfbreite (b1):
27.1 mm
Kopfbreite (b2):
29.1 mm
Kopfstärke a:
5.1 mm
Länge:
172.7 mm
Schlüsselweite s1xs2:
12 x 13
Schlüsselweite (s1):
12 mm
Schlüsselweite (s2):
13 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
172.7 mm
Norm:
DIN 3110 | ISO 10102
Produktempfehlung:
440/14P | 600N/17N | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040104
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschluessel (Doppel-),Gabelschlüssel (Doppel), Schraubwerkzeug,Doppelmaul-Schlüssel,Doppelmaulschlüssel,Doppel-Maulschlüssel,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.