Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Maulschlüssel 440-3.5 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
440-3.5
440-3.5
440-14;440-5.5;440-13;440-11;440-3.2;440-8;440-4.5;440-12;440-10;440-3.5;440-7;440-4;440-6;440-5
Artikel-Nr.:
     C1156-440-3.5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     440-3.5
EAN/GTIN:
     4000896020126
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Geschmiedete Ausführung
  • Gleiche Schlüsselweiten
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Maulstellung: 15° x 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 3.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15 °
Maulstellung2 °:
75 °
hz-class Hauptklasse:
200060 Doppel-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Maulschlüssel 440klein ∙ metrisch
Produktgruppe:
440
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Kopfbreite b:
10.5 mm
Kopfstärke a:
2 mm
Länge:
70 mm
Schlüsselweite s1xs2:
3.5
Schlüsselweite (s1):
3.5 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
70 mm
Zubehör:
440/14P
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 863MBIT/33 | 197-3 | 610N/12RS | 953HP
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040104
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel hazet, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschluessel (Doppel-),Gabelschlüssel (Doppel), Schraubwerkzeug,Doppelmaul-Schlüssel,Doppelmaulschlüssel,Doppel-Maulschlüssel,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.