Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Umschaltknarre für Bits 2265-1 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl, 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2265-1
2265-1
2265-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2265-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2265-1
EAN/GTIN:
     4000896079636
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Umschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
  • Gerade Ausführung
  • Für Bits Antrieb Sechskant, hohl 14″ (6,3 mm),
    und Sechskant, hohl 516″ (8 mm)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl, 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
815-4 | 4000896033126 | 815-5 | 4000896033133 | 815-PH1 | 4000896077885 | 815-PH3 | 4000896077908 | 818-3 | 4000896033188 | 818-4 | 4000896033195 | 819-PH1+PH2 | 4000896033201
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bitumschaltknarre | Bit | Umschaltknarre | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16"
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Bitumschaltknarre | Bit | Umschaltknarre | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | 815-4 | 4000896033126 | 815-5 | 4000896033133 | 815-PH1 | 4000896077885 | 815-PH3 | 4000896077908 | 818-3 | 4000896033188 | 818-4 | 4000896033195 | 819-PH1+PH2 | 4000896033201 | 2265-1
Vorgänger-Artikelnummer:
815-4 | 4000896033126 | 815-5 | 4000896033133 | 815-PH1 | 4000896077885 | 815-PH3 | 4000896077908 | 818-3 | 4000896033188 | 818-4 | 4000896033195 | 819-PH1+PH2 | 4000896033201
hz-class Hauptklasse:
230120 Betätigungswerkzeug (Bit)
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre ∙ für Außen TORX® Profil ∙ Außensechskant ∙ Für Bits
Produktgruppe:
2265
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl | 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl
Länge:
140 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
hochglanzverchromt
Abmessungen / Länge:
140 mm
Zubehör:
2304N | 2311
Produktempfehlung:
916GL | 6420D | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), Umschaltknarre, Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 1/4, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/4, Aufnahme für Bits,Aufnahme für Schrauberklingen,Bit-Halter,Halter für Bits,Halter für Schrauberklingen,Magnethalter für Bits,Schrauberkklingen-Halter,Universalhalter,Werkzeugschaft,Bithalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.