Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kabel- und Abisoliermesser ∙ schutzisoliert 2156VDE-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2156VDE-2
2156VDE-2
2156VDE-2
Artikel-Nr.:
     C1156-2156VDE-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2156VDE-2
EAN/GTIN:
     4000896173549
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Mit Schutzkappe
  • Klinge aus rostfreiem Stahl
  • Kunststoffgriff
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen:
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295140 Sonstige Elektriker- ∙ Elektronik-Werkzeuge
hz-class Unterklassen:
270120 Messer ∙ Scheren ∙ Äxte
Bezeichnung Produktgruppe:
Messer
Produktgruppe:
2156VDE
Netto-Gewicht (kg):
0.07 kg
Länge:
180 mm
Abmessungen / Länge:
180 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
2157-1 | 1860VDE-11 | 759N-2VDE | 822 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044801
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Universal-Messer, Universalmesser, abisoliermesser hazet, abisolier messer, Walzenmesser,Taschenmesser,Abisoliermesser,Arbeitsmesser,Kabelmesser,Kittmesser,Klingenmesser,Klinge für Messer,Ringo Kombimesser,Cutter,Cutter Messer,Doppelschneider,Grafikermesser,Grafikerscalpell,Grafikmesser,Grafikskalpell,Graphikermesser,Graphikerscalpell,Graphikerskalpell,Graphikmesser,Konturenmesser,Kreisschneider,Modellbaumesser,Scalpell,Schablonenmesser,Schneidemesser (Cutter),Skalpell,Teppichmesser,Universalmesser, Messer,Kabelmesser,Blei-/ Kabel-/ Wiegemesser,Messer -Elektriker,Messer Kabel-,VDE-isolierte Kabelmesser
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.