Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Rollband-Maß 2154N-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2154N-3
2154N-3
190/79;2154N-3;2154N-5;2154N-2
190/79;2154N-3;2154N-5;2154N-2
2154N-3;2154N-2;2154N-5
2154N-3;2154N-2;2154N-5
2154N-3;2154N-2;2154N-5
2154N-3;2154N-2;2154N-5
2154N-2;2154N-3;2154N-5
Artikel-Nr.:
     C1156-2154N-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2154N-3
EAN/GTIN:
     4000896143931
Suchbegriffe:
Gürtelclip
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
  • Euro-Normklasse II
  • Gürtelclip
  • Breites Maßband reduziert das Abknickverhalten
  • Arretierbar mittels Schiebeknopf mit integriertem Abgleitschutz
  • Freilaufhaken (am Maßbandende) für Innen- und Außenmessungen
  • Stoßgeschütztes 2-Komponenten-Gehäuse
  • Qualitätsfeder garantiert automatisches Einziehen des Maßbandes
  • Widerstandsfähige Beschichtung schützt vor Korrosion und Verschleiß
  • Doppelte Maßskala (am oberen und unteren Rand)
  • Abmessungen / Länge: 3000 mm x 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mess-Technik
hz-class Hauptklasse:
290020 Messmittel
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose
Bezeichnung Produktgruppe:
Rollband-Maß
Produktgruppe:
2154N
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Länge:
3000 mm
Abmessungen / Länge:
3000 mm x 16 mm
Produktempfehlung:
163-372/25 | 2157-1 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21160103
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, Taschenbandmaß,Glasfaser-Bandmaß(Vermessung),Stahlbandmaß (Vermessung), Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Bandmaß,Bandmaße,Taschenbandmaß,Taschenbandmaße,Rollbandmaß,Rollbandmaße,Kapselbandmaß,Kapselbandmaße,Maßband,Stahlbandmaß,Rahmenbandmaß,Rahmenbandmaße,Stahlbandmaße,Glasfaserbandmaß,Glasfaserbandmaße
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.