Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Handfaust 1911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1911
1911
Artikel-Nr.:
     C1156-1911
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1911
EAN/GTIN:
     4000896007486
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Kommaform
  • Bahnlänge: 137 mm,
    Breite: 55 mm
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.02 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausbeul-Werkzeug
Produktgruppe:
1911-1923
Netto-Gewicht (kg):
1.02 kg
Material:
Spezialstahl
Produktempfehlung:
1961R-2 | 1937K | 1905/10N | 1963N-1 | 2598-1 | 1965-20 | 1965/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049106
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, innensechskant-steckschlüsseleinsatz hazet, innensechskant steckschlüsseleinsatz, Krallenkeil,Ringkeil,Hammerstiel,Hammerstielkeil,Schlagkopf,Schonhammereinsatz,Hammerringkeil, Handwerkzeuge,Hammer,Dengelhammer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.