Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Der Alleskleber, Kanne mit 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Artikel in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt den Artikel in Einzelabbildung.
UHU Der Alleskleber, Kanne mit 5 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-63625
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     63625
EAN/GTIN:
     4026700450804
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Der Alleskleber. Klebt schnell und dauerhaft viele Materialien, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar, keine Papierwellung. Produktverwendung: Universal. Behälterart/-inhalt: Kanne mit 5 kg.
Weitere Informationen:
Masse:
5000
Produktverwendung:
Universal
Ausführung des Behälters:
Kanne
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
klebt schnell und dauerhaft viele Materialien, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar, keine Papierwellung
Artikelbezeichnung:
UHU Der Alleskleber
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHSSIGNAL:
G
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.
GHS:
GHS02 | GHS07

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.