Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU BASTELKLEBER, ohne Lösungsmittel, Standtube mit 90 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU BASTELKLEBER, ohne Lösungsmittel, Standtube mit 90 g
UHU BASTELKLEBER, ohne Lösungsmittel, Standtube mit 90 g
UHU BASTELKLEBER, ohne Lösungsmittel, Standtube mit 90 g
UHU BASTELKLEBER, ohne Lösungsmittel, Standtube mit 90 g
Artikel-Nr.:
     C1155-47735
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47735
EAN/GTIN:
     4026700477351
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU BASTELKLEBER. Ohne Lösungsmittel. Trocknet transparent auf. Schnell abbindender Klebstoff, für schnelles und dauerhaftes Kleben. Produktverwendung: für alle gängigen Bastelmaterialien. Behälterart/-inhalt: Standtube mit 90 g.
Weitere Informationen:
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
alle gängigen Bastelmaterialien
Masse:
90
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Standtube
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
schnell abbindender Klebstoff, für schnelles und dauerhaftes Kleben
Artikelbezeichnung:
UHU BASTELKLEBER
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 90 Gramm (ab € 0,02845* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.