Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU DOPPELBAND STARK, für den Innenbereich, 1,5 m x 19 mm, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
UHU DOPPELBAND STARK, für den Innenbereich, 1,5 m x 19 mm, Blister
UHU DOPPELBAND STARK, für den Innenbereich, 1,5 m x 19 mm, Blister
Artikel-Nr.:
     C1155-46855
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46855
EAN/GTIN:
     4026700468557
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
UHU DOPPELBAND STARK. Doppelseitiges Montage-Klebeband mit dauerhaft hoher Festigkeit, für den Innenbereich geeignet. Hält bis zu 75 kg/Rolle, für glatte Oberflächen, ideal für Spiegel / Spiegelglas, feuchtigkeitsbeständig. Voll belastbar nach 60 Minuten. Bandgröße (L x B): 1,5 m x 19 mm. Blister.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
DOPPELBAND
feuchtigkeitsbeständig:
Ja
Einsatzbereich:
Innenbereich
Belastbarkeit:
hoch
Breite:
19
Länge:
1,5
Produkt-Typbezeichnung:
STARK
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.