Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLESKLEBER flinke flasche Nachfüllflasche, Flasche mit 1750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt.
Bild zeigt Produkt.
UHU ALLESKLEBER flinke flasche Nachfüllflasche, Flasche mit 1750 g
UHU ALLESKLEBER flinke flasche Nachfüllflasche, Flasche mit 1750 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-46380
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46380
EAN/GTIN:
     4026700463804
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU ALLESKLEBER flinke flasche Nachfüllflasche. Produktverwendung: Universal. Auswaschbar bei 60°C. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 1750 g.
Weitere Informationen:
Masse:
1750
Produktverwendung:
Universal
Produkt-Typbezeichnung:
Nachfüllflasche
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flasche
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
UHU ALLESKLEBER flinke flasche
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.