Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5651142 Herst.-Nr.: 45510 EAN/GTIN: 4026700455106 |
| | |
|
| | |
| UHU HART SPEZIALKLEBER. Glasklar, schnellhärtend und hochfest. Für Kleinteil-Klebungen. Mit separater Feindosierspitze. Klebt Holzwerkstoffe, Balsa, Metalle und viele Modellbau-Kunststoffe, besonders geeignet für Balsa-Holz und Holzwerkstoffe. Nicht geeignet für Styropor®, PE, PP. Behälterart/-inhalt: Tube mit 35 g. Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Behälters: | Tube | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | glasklarer, schnellhärtender und hochfester Spezialkleber für Kleinteil-Klebungen, besonders geeignet für Balsa-Holz und Holzwerkstoffe, mit separater Feindosierspitze | Artikelbezeichnung: | UHU HART | transparenter Auftrag vorhanden: | Ja | Masse: | 35 | Produktverwendung: | Balsa-Holz und Holzwerkstoffe | Produkt-Typbezeichnung: | SPEZIALKLEBER | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pvc kleber uhu, kunststoffkleber |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,50* | ab € 2,01* | € 3,53* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 2,61* | € 3,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 4,99* | ab € 2,75* | € 3,77* | | | | | | | | 10 | | pro Tube | € 4,90* | ab € 2,93* | € 3,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 2,79* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 35 Gramm (ab € 0,05743* pro Gramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|