Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung, schwarz matt, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung, schwarz matt, System M
Blindabdeckung, schwarz matt, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG4075-0403
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4075-0403
EAN/GTIN:
     4042811232177
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss
Für System M. Die Abdeckung ist aus recyceltem Material hergestellt, das aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einer matten Oberfläche durch die Lackierung. Das Produkt ist für die Verwendung von IP20 bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt worden. Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Tragring:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Staubschutz:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Halogenfrei:
ja
Gehäuse geschirmt:
nein
Transparent:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Verwendung:
Blindabdeckung
Schlagfestigkeit:
IK03
Mit Klappdeckel:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierte Verbindungen:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätebreite:
74 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beleuchtung:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Weitere Suchbegriffe: EIB-Blindabdeckung, KNX-Blindabdeckung, blinddeckel, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Anschlussdose, Leitungsauslass, Zentralplatte, nachhaltig, green products, grüne Produkte, sustainability
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
576398
€ 43,49*
Zubehör
Merten
MEG5300-0001
€ 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.