Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP
Artikel-Nr.:
     C1154-576398
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     576398
EAN/GTIN:
     4011281893607
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose. Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungenxx Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems. Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz +/-10%. Steuerspannung: AC 230 V +/-10%. Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb. Schaltspannung: max. AC 250 V. Schaltstrom: max. 2 A. Temperaturbereich: 0-60 GradC. Klemmen: max. 1,5 mm². Maße: 22x49x52 mm (HxBxT). Einbau: (tiefe) Unterputzdose. Zu komplettieren mit: Blindabdeckung System M 3916-, 3918xx, 3917xx, System Design MEG4075-60xx, System Fläche 3919xx
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Zentraleingang:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
6 A
Weitere Suchbegriffe: merten jalousieaktor, jalousieaktor, Trennrelais, Trennrelais Jalousie
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
330000
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.