Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Rahmen
>
1fach Rahmen
>
Artikel
M-Pure-Rahmen, 1fach, schwarz matt, M-Pure
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG4010-3603
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG4010-3603
EAN/GTIN:
4042811232115
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Merten M-Pure Rahmen 1fach MEG4010-0403 Farbe schwarz matt. Der Rahmen wird aus recyceltem Material hergestellt, das zu 50% aus Ocean Plastic Material (ehemaligen Fischernetzen) und aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Der Rahmen ist für den IP20-Einsatz in Unterputzinstallationen entwickelt worden. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der grünen Initiative von Schneider Electric. Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Breite:
83 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schlagfestigkeit:
IK03
Mit Klappdeckel:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Mit Montagerahmen:
nein
Tiefe:
10.1 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
83 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Unterputzmontage:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
1fach rahmen
,
Abdeckplatte
,
Dekorabdeckendplatte
,
Dekorendrahmen
,
Dekormittelrahmen
,
Dekorrahmen
,
Einfachrahmen
,
Doppelrahmen
,
Dreifachrahmen
,
vierfachrahmen
,
Fünffachrahmen
,
Kombination
,
nachhaltig
,
Nachhaltigkeit
,
Kreislaufwirtschaft
,
green products
,
grüne Produkte
,
sustainability
,
ocean plastic material
,
recycled material
,
m-pure
,
schwarz matt Rahmen
,
schwarz matt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Anthrazit, System Design
Merten
MEG4500-6034
€ 4,10*
Zubehör
Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Edelstahl, System Design
Merten
MEG4500-6036
€ 4,89*
Zubehör
Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Lotosweiß, System Design
Merten
MEG4500-6035
€ 4,00*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, schwarz matt, System M
Merten
MEG5711-0403
€ 63,04*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, schwarz matt, System M
Merten
MEG5710-0403
€ 46,65*
Zubehör
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, schwarz matt, System M
Merten
MEG5530-0403
€ 68,02*
Zubehör
Blindabdeckung, schwarz matt, System M
Merten
MEG4075-0403
€ 12,55*
Zubehör
Card-Schalter mit Schriftfeld, Lotosweiß, System Design
Merten
MEG3854-6035
€ 40,81*
Zubehör
Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, schwarz matt, System M
Merten
MEG2367-0403
€ 54,99*
Zubehör
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, schwarz matt, System M
Merten
MEG2310-0403
€ 16,86*
Zubehör
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen,schwarz matt, System M
Merten
MEG2311-0403
€ 14,78*
Zubehör
SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass, LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz, Steckklemmen, schwarz matt, System M
Merten
MEG2304-0403
€ 46,54*
Zubehör
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen,schwarz matt, System M
Merten
MEG2300-0403
€ 10,54*
Zubehör
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, schwarz matt, System M
Merten
MEG2301-0403
€ 9,04*
Zubehör
Steckdose für Audio Anschluss, Anthrazit, System Design
Merten
MEG4350-6034
€ 26,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.