Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Steckdose Schweiz
>
Artikel
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, schwarz matt, System M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG2301-0403
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG2301-0403
EAN/GTIN:
4042811231972
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Für System M. Die Merten System M Steckdose MEG2301-0403 ist eine SCHUKO-Steckdose. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Die Abdeckung wird aus recyceltem Material hergestellt, das zu 50% aus Ocean Plastic Material (ehemaligen Fischernetzen) und aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Die Schuko-Steckdose ist VDE-zertifiziert und für den IP20-Einsatz bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der grünen Initiative von Schneider Electric. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt.
Weitere Informationen:
Transparent:
nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Mit Feinsicherung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der USB-C Ports:
0
Frequenz:
50 Hz | 60.0 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Isolierter Einbau:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Nennspannung:
250 V
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der Phasen:
1
Abschließbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
28 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Konform UK Building Regulations Part M:
nein
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätebreite:
73 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Auswurfmechanismus:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Signallampe:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Metallicfarbe:
nein
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
schuko-steckdose
,
AP-Steckdose
,
Aufputzsteckdose
,
Boden-Installationssteckdose
,
Bodensteckdose
,
Containerwandsteckdose
,
Doppelsteckdose
,
Einbau-SCHUKO-Steckdose
,
Einbausteckdose
,
Installationssteckdose
,
Kanalsteckdose
,
Schalterprogrammsteckdose
,
SCHUKO-2-fach-Steckdose
,
SCHUKO-3-fach-Steckdose
,
Schukoaufputzdose
,
Schukoaufputzsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose
,
Schukosteckdose
,
SCHUKO-Steckdose
,
SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck
,
SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe
,
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
,
nachhaltig
,
Nachhaltigkeit
,
green products
,
grüne Produkte
,
sustainability
,
SCHUKO-Steckdoseneinsatz
,
Steckdose
,
Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
Steckdose mit Klappdeckel
,
Steckdose mit Kontrollleuchte
,
Steckdose mit Schutzkontakt
,
Steckdose mit Schutzkontaktstift
,
Steckdose ohne Schutzkontakt
,
Universalsteckdose
,
Universal-Steckdose
,
Wandsteckdose
,
Werkbank-Steckdose
,
Zweifach-Einbausteckdose
,
Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, schwarz matt, M-Pure
Merten
MEG4011-3603
€ 10,89*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 1fach, schwarz matt, M-Pure
Merten
MEG4010-3603
€ 8,12*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, schwarz matt
Merten
MEG4022-3603
€ 17,66*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage, schwarz matt
Merten
MEG4021-3603
€ 17,69*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 2fach, schwarz matt, M-Pure
Merten
MEG4020-3603
€ 12,38*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 3fach, schwarz matt, M-Pure
Merten
MEG4030-3603
€ 19,97*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 4fach, schwarz matt, M-Pure
Merten
MEG4040-3603
€ 30,73*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 5fach, schwarz matt, M-Pure
Merten
MEG4050-3603
€ 39,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.