Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3985-0001
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3985-0001
EAN/GTIN:
     4042811149215
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder
Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH. Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich. Länge: 40 mm. Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapterset für Abdeckungen, Arretierungsscheibe, Blindmodul, Dichtungsflansch, Dichtungsset, Dichtungsset für Installationsschalter, Dichtungsset für Installationsschalterprogramme, Dichtungsset für Steckdose, Montageschablone, Schalungsadapter, Verlängerungskralle, Zubehör für Installationsschalterprogramme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG3717-8029
ab € 62,45*
Zubehör
Merten
MEG3718-8019
ab € 62,41*
Zubehör
Merten
318901
ab € 30,70*
Zubehör
Merten
318601
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.