Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig
Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig
Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig
Artikel-Nr.:
     C1154-318601
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     318601
EAN/GTIN:
     4011281579358
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Keine Nullstellung!. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz System M 3195xx, 3181xx, System Design MEG3886-60xx Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze AQUADESIGN 3482xx Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003. Lieferumfang: Ohne Schloss. Ausführung: 2-polig.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Schlüssel
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsart:
nicht mitgeliefert
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Einbautiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, Ausschalter, Wechselschalter, schlüsseltaster, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG3985-0003
ab € 80,75*
Zubehör
Merten
MEG3985-0001
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.